曜日別特売
MDSS8M-R6-SS MDSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンス 46360255

MDSS 隔壁めすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径Rc3/8
適合管外径(Φmm)8
内容量1個注文コード46360255品番MDSS8M-R6-SS
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)適合管外径(Φmm)8管接続口径Rc3/8形状コネクタ接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする