LEDライト コンセント式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46360295 品番 800-LED087BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。
省エネ、長寿命のLEDタイプです。
電源コードは5mのロングタイプです。
ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。
防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。
ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。
点灯時間を5秒〜5分まで調整ができます。
ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。
センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。
取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。

質量(g)約843 使用温度範囲(℃)約-20〜45 消費電力(W)約30 電源AC電源 ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様) 色温度(K)約5000 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP65 センサー感知方式人感赤外線方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.9×18.2×18.3 光束(Lm)約1200 LED寿命(時間)約40000 LED使用数(個)13×6(78)粒 感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12 照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする