キャリングバッグ キャリータイプ リュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360496 品番200-BAGCR007BK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小旅行や出張に最適な約35Lで、開口部も大きく開き便利です。
カジュアルにもビジネスにも対応したシンプルなデザインです。
トップと右サイドにも手持ちハンドルを装備しています。
キャリーバーは3段階の長さに固定できます。
背負ったときにキャルターが衣服に触れるのを防ぐカバー付きです。

寸法(mm)メイン収納部:約W330×D160×H470 質量(kg)約2.2 容量(L)約35 本体寸法(mm)本体:約W330×D210×H510(取っ手部分除く) キャスター径(Φmm)約69 材質(表)ポリエステル ポケット寸法(mm)内側:約W320×D200、外側:約W320×D470
取扱説明書:なし
注意
※縫製品の為、サイズに若干の誤差がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする