マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。
教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。
軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。
USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。
【注意】
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80〜100人 程度への案内が可能です。