400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697

400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697
400-HSGS004T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクト 46360697

ワイヤレスガイドシステム 親機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46360697品番400-HSGS004T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。
子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。
親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。
バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。

付属品マイク(ケーブル長:約116cm)、親機用充電ケーブル(ケーブル長:約31cm)、ストラップ(長さ:約50cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間最大約16時間バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約50周波数帯域(MHz)806~810(30ch)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×8×1.5出力(mW)RF:10端子AUX端子×1、Type-Cポート(充電用)×1変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする