注意
※すべての接続機器の動作を保証するものではありません。
※モニターと接続する機器のケーブルやアダプタは別途ご用意ください。
※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
※操作できるのは親機モニターのみになります。
※親機モニターの操作が子機モニターに連動されます。
※親機のミニHDMIポートは子機接続専用です。その他の機器には出力できません。
※12V・マイナス(ー)アース車専用です。プラス(+)アース車、24V車では使用できません。
※再生できるファイルの解像度は最大720×480(480p)です。それ以上の解像度のデータは再生できません。
※対応ファイルフォーマットはMPEG1、MPEG2、AVIです。