サンワダイレクト
サンワダイレクトの トランシーバー
サンワダイレクトの オプション トランシーバー
サンワダイレクトの バッテリー・充電器 トランシーバー
充電器 ワイヤレスガイド用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46360758
品番
400-HSGS004-CL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
親機1台と子機11台をまとめて充電できます。
保管や持ち運びに便利なバッグ付きです。
材質
充電器/ABS樹脂、収納バッグ/ナイロン
電源(V)
DC5(付属のACアダプタから供給)
対応機種
400-HSGS004T、400-HSGS004R
製品質量(g)
約286(電源アダプタ除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.5×19.5×4.4(電源アダプタ除く)
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※400-HSGS004T/R本体は付属しておりません。