iPad・タブレット用アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46360855 品番 100-LATAB022W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

4本のフレキシブルなスタンドで、任意の角度、高さに設定できるタブレットスタンドです。
4.7〜17.3インチ程度のスマートフォン、タブレットを設置できます。
ABS、PVC素材を使用し頑丈で柔軟性があります。
【ご注意】
※過度の折り曲げは破損の恐れがありますので、ご注意ください。

セット内容ホルダー、フレキシブルアーム、フレキシブルベース、カバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書・保証書 材質ABS、PVC、カーボンスチール 質量(kg)約1.6 ホワイト 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 適合機器幅約12〜25m、厚さ15m以下のタブレット、スマートフォン※4.7〜17.3インチ程度 寸法(cm)約幅74×奥行33×高さ63 取付け方法据置き 六角レンチ(mm)3
取扱説明書:日本語取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする