MDTH12M-R12-SS MDTH めすブランチ・ティー イハラサイエンス 46360867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDTH めすブランチ・ティー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径Rc3/4
適合管外径(Φmm)12
内容量1個注文コード46360867品番MDTH12M-R12-SS
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)管接続口径Rc3/4適合管外径(Φmm)12接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする