スタンド スティック型コードレスクリーナー用 汎用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46360880 品番200-STAND7BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。
ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。
クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。
フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。
ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。
※Digital Slimのツールには対応していません。

材質スチール、樹脂 質量(kg)3.3 ブラウン(グレーに近いブラウン) 使用工具プラスドライバー,手袋 適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×29.5×53・58・63・68・73 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※この製品はダイソン製ではありません。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※一番バランスが良い高さに合わせてご使用ください。
※本製品は収納スタンドのみとなります。クリーナー本体、付属ツールは含まれておりません。
※本製品はクリーナーを立てかけて使用します。ダイソン壁掛け収納用ブラケットは不要です。
※商品の色は、パソコン上の画像と実物とでは多少異なる場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする