曜日別特売
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959

100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959
100-LAC007BK 液晶モニタアーム サンワダイレクト 46360959

液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード46360959品番100-LAC007BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。
2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。
メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。

付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:116厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35ブラック使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~80耐荷重(kg)最大:20、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチアームメカニカルスプリング式六角レンチ(mm)4,6
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする