液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46360977 品番100-LAC008BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。
1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。
ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。
デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。

セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12)、ワッシャー×4、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:117 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10〜55 質量(kg)約3.5 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプの場合/天板厚さ1〜5cmまでのデスク、グロメットの場合/横6.8cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1〜6cmが設置可能 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ範囲(mm)10〜50 耐荷重(kg)最大:15、最小:1 寸法(cm)約W13.5×D62.5×H17.5〜50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 取付け方法クランプ、グロメット VESAマウント(mm)75×75、100×100 液晶モニター1台 適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 アームガススプリング式 アームの可動方向上下、前後、左右 六角レンチ(mm)3、4、6
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※モニター重量(スタンドを除く)が1kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。
※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする