液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46361047 品番 100-LACD009BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

2画面対応タイプで、デュアルモニター環境を快適に構築できます。作業効率が向上します。
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度や高さ調整が可能です。快適な視線をキープできます。
1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、さまざまなサイズのモニターを安定して支えます。
ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。
デスクのスペースを有効活用し、すっきりとした作業環境を実現できます。

付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、金具×2、ベースカバー、カバー×8、固定用プレート、ボルト(M8×130mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1〜5cmまでのデスク、グロメットの場合/横10cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1〜6cmが設置可能 幅(mm)VESAブラケット:117 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約6.7 ブラック 使用工具プラスドライバー,手袋 クランプ範囲(mm)10〜50 耐荷重(kg)最大:15、最小:1 適合機器VESA75×75、100×100に対応する1〜15kgのモニター 寸法(cm)約W18.5×D125(クランプ中央部まで)×H17.5〜50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ2台 取付け方法クランプ,グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチ アームガススプリング式 総耐荷重(kg)30 六角レンチ(mm)3,4,6
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※モニター重量(スタンドを除く)が1kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。
※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする