※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
MDTH めすブランチ・ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1/8
適合管外径(Φmm)
8
10
12
15
16
18
20
22
25
4
6
8
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46361131
品番
MDTH8M-R8-SS
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
SUS316
形状
ティー
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
管接続口径
Rc1/2
適合管外径(Φmm)
8
接続ねじ種類
Rc