※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
MDTN おすブランチ・ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
R1/4
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1/8
適合管外径(Φmm)
12
10
12
15
16
18
20
22
25
3
4
6
8
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46361524
品番
MDTN12M-R4-SS
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
SUS316
形状
ティー
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
管接続口径
R1/4
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
R