曜日別特売
MDTN6M-R6-SS MDTN おすブランチ・ティー イハラサイエンス 46361743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDTN おすブランチ・ティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径R3/8
適合管外径(Φmm)6
内容量1個注文コード46361743品番MDTN6M-R6-SS
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)管接続口径R3/8適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする