#115-4 115 平儀星蝶番 BEST(ベスト)[金物] 46362140

115 平儀星蝶番

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(mm)153
幅(mm)153
厚さ(mm)4
内容量1個注文コード46362140品番#115-4
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

材質 羽根:黄銅、軸芯:ステンレス鋼SUS304

用途軽量室内ドア長さ(mm)153幅(mm)153厚さ(mm)4黄銅磨き
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする