曜日別特売
#125-1 125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物] 46362201

125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ヘアライン
内容量1個注文コード46362201品番#125-1
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm

用途軽量ドア長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)2ヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする