BEST(ベスト)[金物]
125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
古代ブロンズ
ヘアライン
ゴールド
古代ブロンズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46362219
品番
#125-3N
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
軽量ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
厚さ(mm)
2
色
古代ブロンズ