BEST(ベスト)[金物]
127 面付旗蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46362237
品番
#127-1-2
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
左勝手
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒
仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート
付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途
中量ドア・防音ドア・木製防火ドア
長さ(mm)
127
幅(mm)
115
厚さ(mm)
3
色
ヘアライン
注意
※左右勝手があります。
※付属ネジが”スチール枠+木製ドア”になっています。枠とドアの両方が”スチール”または”木製”の場合別途ネジをご用意ください。