BEST(ベスト)[金物]
130 平儀星蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
長さ(mm)
101.6
101.6
102
127
幅(mm)
102
102
103
127.5
128
厚さ(mm)
2
2
2.5
3
色
古代ブロンズ
ゴールド
古代ブロンズ
黒
ヘアライン
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46362280
品番
#130-1-3N
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途
軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
長さ(mm)
101.6
幅(mm)
102
厚さ(mm)
2
色
古代ブロンズ