BEST(ベスト)[金物]
130 平儀星蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
長さ(mm)
127
101.6
102
127
幅(mm)
103
102
103
127.5
128
厚さ(mm)
2.5
2
2.5
3
色
ゴールド
ゴールド
古代ブロンズ
黒
ヘアライン
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46362377
品番
#130-4-2
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途
軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
長さ(mm)
127
幅(mm)
103
厚さ(mm)
2.5
色
ゴールド