PJA04-000N PJA 締付治具 イハラサイエンス 46362407

 

PJA04-000N PJA 締付治具 イハラサイエンス 46362407
PJA04-000N PJA 締付治具 イハラサイエンス 46362407

PJA 締付治具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)4寸法ミリサイズ注文コード46362407品番PJA04-000N
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)50温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)4形状その他継手スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする