イハラサイエンス
SBU ブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
R1×Rc3/8
R1/4×Rc1/8
R3/8×Rc1/4
R1/2×Rc1/4
R1/2×Rc3/8
R3/4×Rc1/4
R3/4×Rc3/8
R3/4×Rc1/2
R1×Rc3/8
R1×Rc1/2
R1×Rc3/4
R1 1/4×Rc1/2
R1 1/4×Rc3/4
R1 1/4×Rc1
R1 1/2×Rc3/4
R1 1/2×Rc1
R1 1/2×Rc1 1/4
R2×Rc1
R2×Rc1 1/4
R2×Rc1 1/2
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46362845
品番
SBU08-030F
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
ブッシング
質量(kg)
0.2
管接続口径
R1×Rc3/8
接続ねじ種類
R×Rc