イハラサイエンス
SFC カップリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46362967
品番
SFC01-000J
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
カップリング
全長(mm)
30
質量(kg)
0.059
管接続口径
Rc1/8
接続ねじ種類
Rc