曜日別特売
SFC10-000F SFC カップリング イハラサイエンス 46363021

SFC カップリング

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径Rc1 1/4
内容量1個注文コード46363021品番SFC10-000F
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング全長(mm)55質量(kg)0.61管接続口径Rc1 1/4接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46362994
2021-07-02
用途: 油圧配管の接合
前澤工業株式会社製造業

取付部の径違いを調整するためのソケットに使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする