#181-76-3N 181 中厚蝶番 D  76ミリ BEST(ベスト)[金物] 46363077

181 中厚蝶番 D 76ミリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46363077品番#181-76-3N
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm

用途軽量家具用ドア長さ(mm)76幅(mm)42厚さ(mm)1.2古代ブロンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする