曜日別特売
#190N-1 190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) SN BEST(ベスト)[金物] 46363217

190N ピンポイントヒンジ(中間吊ヒンジ) SN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46363217品番#190N-1
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

材質 黄銅
扉寸法 DW850×DH2200mm以下
扉厚 33~42mm
付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm
開口部がスッキリとします。
ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。
取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。
ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。

用途室内ドア長さ(mm)62幅(mm)51厚さ(mm)27.5サテンニッケル
注意
※ドアクローザとの併用はできません。
※<注意事項>
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする