#195A-7 195A ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物] 46363339

195A ノイズレス旗蝶番(面付型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ピンクゴールド
内容量1個注文コード46363339品番#195A-7
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂
付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm

用途中量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)89厚さ(mm)2.5ピンクゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする