BEST(ベスト)[金物]
195A ノイズレス旗蝶番(面付型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
黒ニッケル
ピンクゴールド
黒ニッケル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46363348
品番
#195A-8
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂
付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途
中量室内ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2.5
色
黒ニッケル