BEST[金物]
BK-196 ビークフランス蝶番(面付型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46363488
品番
#BK196-3N
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途
軽量室内ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
95
厚さ(mm)
2.5
色
古代ブロンズ
注意
※扉を吊り込む際は、付属のスペーサーをご使用ください。