#252M-1 252 引手付鎌錠 BEST(ベスト)[金物] 46363935

252 引手付鎌錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ヘアライン注文コード46363935品番#252M-1
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、表示:POM樹脂(黒)
バックセット:30mm
扉厚:28~36mm
縦框巾:50mm以上
付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm

用途室内引戸長さ(mm)113幅(mm)47厚さ(mm)41ヘアライン
注意
※吊戸には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする