#265L-50-30-1 265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠 BEST(ベスト)[金物] 46363996

265 ラウンド鎌錠 簡易シリンダー錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個サテンニッケル注文コード46363996品番#265L-50-30-1
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)
扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm
265L:30~33mm・36~40mm
265S:30~40mm
黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)

用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)72厚さ(mm)35サテンニッケル
注意
※バックセット30mmは引き残し50mmに対応しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする