イハラサイエンス
SSF-J めすおすソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
G1/2×Rc1/2
G1/4×Rc1/4
G3/8×Rc3/8
G1/2×Rc1/2
G3/4×Rc3/4
G1×Rc1
G1 1/4×Rc1 1/4
G1 1/2×Rc1 1/2
G2×Rc2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46364053
品番
SSF04-040J
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Oリング
P18
質量(kg)
0.16
形状
ソケット
接続ねじ種類
G×Rc
管接続口径
G1/2×Rc1/2