曜日別特売

SSF-J めすおすソケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
管接続口径G1 1/2×Rc1 1/2
内容量1個注文コード46364096品番SSF12-120J
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
OリングP44質量(kg)0.96形状ソケット接続ねじ種類G×Rc管接続口径G1 1/2×Rc1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする