曜日別特売
STA10-000F STA ティー イハラサイエンス 46364245

STA ティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
管接続口径Rc1 1/4
内容量1個注文コード46364245品番STA10-000F
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ティー質量(kg)1.18管接続口径Rc1 1/4接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする