※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
SUA ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
Rc3/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46364385
品番
SUA06-000J
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
ユニオン
質量(kg)
0.54
定格圧力(MPa)
21
管接続口径
Rc3/4
温度範囲(℃)
120以下
Oリング
G30
接続ねじ種類
Rc