商品レビューを投稿する内容量1個色クローム注文コード46364486品番#265T-50-40-4
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)
扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm
265L:30~33mm・36~40mm
265S:30~40mm
黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)