イハラサイエンス
WLA 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
呼び径
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
スケジュール
Sch・80
Sch・80
Sch・160
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46364586
品番
WLA03-800F
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
エルボ
質量(kg)
0.13
呼び径
3/8
スケジュール
Sch・80