曜日別特売
WLA08-800F WLA 90°エルボ イハラサイエンス 46364647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLA 90°エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び径1
スケジュールSch・80
内容量1個注文コード46364647品番WLA08-800F
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ質量(kg)0.52呼び径1スケジュールSch・80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする