加齢やストレスなどによって、体内のコラーゲンは減少するといわれています。コラーゲンを有効に摂るにはコラーゲンをペプチド化して吸収を高めたものを摂取する必要があります。 「コラーゲンCゼリー」はそんなコラーゲンペプチドを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。 コラーゲンペプチドだけでなく、グルコサミンやコンドロイチン硫酸など7つの美感成分が配合されています。 アサイー・ベリー味(ブルーベリー、カシス、アサイー混合果汁24%) 美容ゼリー 7つの美感成分配合 ●1ヵ月もっちりうるおう ●加齢やストレスなどによって、体内のコラーゲンは減少するといわれています。コラーゲンを有効に摂るにはコラーゲンをペプチド化して吸収を高めたものを摂取する必要があります。「コラーゲンCゼリー」はそんなコラーゲンペプチドを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。 ●コラーゲンペプチドだけでなく、グルコサミンやコンドロイチン硫酸など7つの美感成分が配合されています。 ●1日1本で31日分。もっちりうるおう毎日をお手伝いします。 ●アサイー・ベリー味(ブルーベリー、カシス、アサイー混合果汁24%) ●1箱あたり:フィッシュコラーゲン77,500mg ●31本入(10g/本) ●美容ゼリー ●7つの美感成分配合 (1)低分子コラーゲンペプチド コラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。 (2)グルコサミン グルコサミンは軟骨成分の1つで、ヒアルロン酸のもとになることが知られています。 (3)コンドロイチン硫酸 サケ軟骨抽出物に含まれるコンドロイチン硫酸は、関節などに含まれる成分として知られています。 (4)プロテオグリカン サケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。 (5)ビタミンC コラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。 (6)マンゴスチンエキス 果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。 (7)低分子ポリフェノール ライチから抽出した低分子ポリフェノールで、植物が紫外線などの刺激から身を守るために必要な成分です。