※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
WLB 45°エルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
呼び径
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
スケジュール
Sch・80
Sch・80
Sch・160
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46364796
品番
WLB06-800F
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
45°エルボ
質量(kg)
0.29
呼び径
3/4
スケジュール
Sch・80