イハラサイエンス
WRC レジューサ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
呼び径
1×1/2
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×2
3×2 1/2
スケジュール
Sch・160
Sch・80
Sch・160
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46364945
品番
WRC08-046F
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
レジューサ
呼び径
1×1/2
スケジュール
Sch・160