WRC20-126F WRC レジューサ イハラサイエンス 46365103

WRC レジューサ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
呼び径2 1/2×1 1/2
スケジュールSch・160
内容量1個注文コード46365103品番WRC20-126F
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ全長(mm)51.1質量(kg)2.19呼び径2 1/2×1 1/2外径(Φmm)100スケジュールSch・160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする