WRM03-028J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365164

※タイプ1

WRM03-028J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365164
WRM03-028J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365164
WRM03-028J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365164

WRM レジューシングインサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径3/8×1/4
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
内容量1個注文コード46365164品番WRM03-028J
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ全長(mm)31質量(kg)0.049呼び径3/8×1/4スケジュールSch・80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする