WRM06-038J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365207

※タイプ1

WRM06-038J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365207
WRM06-038J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365207
WRM06-038J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365207

WRM レジューシングインサート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
呼び径3/4×3/8
3/4×3/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
内容量1個注文コード46365207品番WRM06-038J
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ全長(mm)29質量(kg)0.093呼び径3/4×3/8スケジュールSch・80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする