※タイプ1
イハラサイエンス
WRM レジューシングインサート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
呼び径
1 1/2×1 1/4
1 1/2×1 1/4
1 1/2×1 1/4
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×3/4
1 1/2×1
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46365304
品番
WRM12-108J
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
レジューサ
全長(mm)
46
質量(kg)
0.36
呼び径
1 1/2×1 1/4
スケジュール
Sch・80