イハラサイエンス
WTA ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
質量(kg)
3.51
0.11
0.19
0.64
0.3
0.99
0.39
1.53
0.61
1.8
0.93
3.7
1.18
2.06
3.51
5.97
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46365532
品番
WTA20-800F
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
ティー
質量(kg)
3.51
呼び径
2 1/2
スケジュール
Sch・80