※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
WUC ユニオンタイプC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
管接続口径
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46365724
品番
WUC03-030J
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
エルボ
質量(kg)
0.38
呼び径
3/8
定格圧力(MPa)
21
管接続口径
R3/8
温度範囲(℃)
120以下
Oリング
P20
接続ねじ種類
R