排熱シートパネル すべり出し窓用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46365737 品番SHP-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

移動式エアコンの排熱をすべり出し窓でも可能にする排熱シートパネル
大がかりな取付工事は不要で、面ファスナーを取り付けるだけで簡単に設置することが可能
縦と横どちらのすべり出し窓にも対応
【適用サイズ】
・適用排熱ダクト:直径17cmまで
・窓の開口部:3辺合計140cm〜260cm

用途移動式エアコンの排熱などに。排熱シートパネル すべり出し窓用排熱シートパネル スポットクーラー ポータブルエアコン 材質【本体】ポリエステル(シルバーコーティング)、ナイロン 質量(g)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする